正広
ステンレス包丁 MSC MS-500 剣型
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。
正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃長(cm)
18
仕様
サブゼロ処理
厚さ(mm)
(母材)1.8
質量(g)
125
タイプ
剣型
口金
なし
材質(刃)
ステンレス・正広オリジナル材MBS-26(0.9%カーボン・13%クロム・モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)
積層強化木(抗菌剤入)
中子形状
背通し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09869746
#11032
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください