ステンレス包丁 MSC MS-200 剣型

ステンレス包丁 MSC MS-200 剣型 - 正広ステンレス包丁 MSC MS-200 剣型 - 正広
(6件のレビュー)

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。

仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ刃渡り(mm)180中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)ローズ刃長(cm)18質量(g)90タイプ剣型口金なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09869886#11062
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09869886
2021-12-05
用途: 家庭での料理
株式会社埼玉シミズサービス業

コスパが非常に良いです。
安かったので、切れ味、持った時の感触など届くまで少し不安でしたが、
とても良い商品です。

対象商品 : 09869886
2020-03-20
用途: 妻にプレゼント

「包丁が切れないのよ」と嘆いていた妻にプレゼントしました。私が選んだ台所用品は、ダメな物が多いのですがこれは気に入って毎日使っています。

対象商品 : 09869886
2017-09-25
用途: 料理をする時
その他業種

素人が使うには手頃な値段で、手入れもしやすくて良いです。

対象商品 : 09869886
2017-03-13
用途: 料理
深井無線工業株式会社製造業

切れ味も良く軽いので女性には最適です。この値段でこの品質は満足です。

対象商品 : 09869886
2016-08-31
用途: 料理
有限会社富永鉄工所電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく軽いです。軽く切れ味も良い。さびません。刃先と持ち手に距離があるので、ゴツゴツしたヘバーデン結節の指がまな板に当たって痛いということもなく、特に老人が使用するには最適な包丁といえるでしょう。

対象商品 : 09869886
2016-03-04
用途: 調理

握り部が私には少し太く感じますが問題なく作業できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする