曜日別特売

銀チタン3D携行折込ナイフ

銀チタン3D携行折込ナイフ - フォーエバー銀チタン3D携行折込ナイフ - フォーエバー
(4件のレビュー)

3D刃付け・折込携帯用

用途アウトドア・釣り・作業用材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂形状刃:3D(波刃)、両刃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098702023D-TS10100
4,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
098702183D-TS14140
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870202
2023-01-12
用途: ひもなどの切断
製造業

切れ味自体は良いが、歯がグニャグニャして切りにくい。

2022-02-10
用途: 舟海釣

錆びない、切れ味がいい、軽い
なくなると困るので、追加購入3本目

対象商品 : 09870202
2017-09-30
用途: 菜園での収穫や雑草刈りに重宝してます。
アクアリサーチ農・林・水産業

軽くて刃が安全に収納できるので、農作業の時にはいつもポケットに入れています。土の中の根を切ったり、果物の収穫で泥やヤニがつきますが丸ごと簡単に洗えるので買って良かったと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 09870202
2017-04-07
用途: 段ボール箱の開梱作業に。
運輸・通信業

軽くて扱いが楽です。こちらの商品も一般的なカッターナイフも段ボール箱のフタを切り開く際にガムテープの粘質がどうしても刃にこびり付いてしまうのが常ですが、こちらの商品の場合、刃に付いた粘質を洗い流しやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする