フォーエバー
最高級滑性セラミック包丁 櫻セラシリーズ
(3件のレビュー)
人気の黒のセラミック刃
用途
調理用
材質
刀身:セラミック 把手:PP
形状
刃:両刃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09870227
RB-16B
160
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
09870236
RB-14B
140
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
09870245
RB-12B
120
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください