関孫六 ダマスカス 牛刀

関孫六 ダマスカス 牛刀 - 貝印関孫六 ダマスカス 牛刀 - 貝印
(1件のレビュー)

静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。
ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。

種別牛刀内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
材質(柄部)
材質(刃)
柄幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17204942AE-520533016544積層強化木特殊ステンレス刃物鋼23刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
17204933000AE5204-------
11,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17204933000AE520407497796AE-5204000AE5204 関孫六 ダマスカス 牛刀 貝印 07497796関孫六 ダマスカス 牛刀貝印1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17204942
2017-07-19
用途: 調理。
その他業種

トマトの皮が難なく向ける、切れ味抜群です。持ちやすく軽い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする