曜日別特売

関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃

関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 - 貝印関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 - 貝印関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 - 貝印関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 - 貝印関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 - 貝印関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 - 貝印関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 - 貝印関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 - 貝印
(3件のレビュー)

柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。
研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。

材質刃/ハイカーボンモリブデンステンレス刃物鋼、柄:天然木内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃渡り(mm)
全長(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17205125000AK506057105216出刃
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
17205134000AK5061171150283出刃
5,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
17205143000AK5062171150283出刃・左きき用
6,500
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
17205152000AK5063179165298出刃
6,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
17205168000AK5064187180310出刃
6,500
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17205134
2023-09-02
用途: 魚の料理

商品説明に片刃と記載が有りませんでした…
右利き用と左利き用の商品の種類が有るのでもしかしたらとは思いましたが他の商品には記載が有りましたので信用していました…
パッケージに入った画像しか有りませんので自己責任で判断するしかないんですかね…?

2が参考にしています
対象商品 : 17205125
2020-11-19
用途: 家庭料理
サービス業

少し軽いので最初は違和感がありましたが、慣れると特に気にならなくならりました。細かな作業をするには最適な包丁です

対象商品 : 17205143
2017-09-01
用途: 息子の魚つり用
その他業種

息子が海釣りで魚を処理するのに左手で右手用を使っていたので左手専用が見つかり購入

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする