すげ替え用PC柄 出刃

すげ替え用PC柄 出刃 - 正広すげ替え用PC柄 出刃 - 正広すげ替え用PC柄 出刃 - 正広すげ替え用PC柄 出刃 - 正広すげ替え用PC柄 出刃 - 正広すげ替え用PC柄 出刃 - 正広すげ替え用PC柄 出刃 - 正広すげ替え用PC柄 出刃 - 正広
(8件のレビュー)

口輪が、プラスチック

種別出刃用材質(柄部)PC柄内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273257#41402105
520
399
439(税込)
3日以内出荷
19273266#41403120
550
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
19273275#41404135
580
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19273284#41405150
580
489
538(税込)
当日出荷
19273293#41406165
650
559
615(税込)
当日出荷
19273302#41407180
900
699
769(税込)
当日出荷
19273327#41409210
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
19273345#41411240
1,600
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
19273248#4140190
450
取扱い終了
19273318#41408195
950
取扱い終了
19273336#41410225
1,200
取扱い終了
19273354#41412270
1,700
取扱い終了
19273363#41413300
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19273327
2021-12-05
用途: 出刃包丁の柄の取り付け
原塗装店

下穴は木工ドリルで調整して、上手く入りそうなら、ガスで包丁の鉄分柄を加熱して、一気に入れ込む感じ、最初は加熱して何回か出し入れしました。

対象商品 : 19273284
2019-08-14
用途: 出刃包丁柄
建設業・工事業

素人ですがすんなり交換出来ました。包丁が新品になった見たいで気持ち良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19273327
2019-04-18
用途: 堺出刃包丁の柄交換

普通の柄です。
少し水に弱い気はしますが、必要十分な商品です。
正広包丁以外に使う場合は、サイズに注意し加工が必要な場合があります。
公式・Monotaro商品情報に各部詳細なサイズの表示がないので参考程度に記載します。
商品:すげ替え用PC柄 出刃 210mm
全長:146.0mm
上部長辺直径:26.7mm
上部短辺直径:21.6mm
下部長辺直径:30.3mm
下部短辺直径:25.6mm
差込口入口長辺:10.4mm
差込口入口短辺:9.6mm
穴の深さ:115.6mm
※簡単な電子ノギスでの計測ですのであくまで参考程度に。
Monotaroさん。できれば他のサイズに関してもサイズ表示あれば嬉しいです。
よろしくおねがいします。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見並びに参考寸法を賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望大変申し訳ございません。
寸法表記等、メーカー確認の上、今後の改善に努めてまいります。

対象商品 : 19273293
2019-12-12
用途: 包丁の手入れ・補修

予備の在庫に購入。以前も買って、付け替えたが、満足。

対象商品 : 19273345
2020-02-10
用途: 手持ち包丁の柄のすげ替え
卸売・小売業

商品本体については非常に高品質と思います
商品の説明に もう少し詳細を加えてほしい
特に柄の穴の寸法については重要かと…
深さ 幅 厚みなどの情報が無いと
交換時にとても苦労します

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
和包丁の製作は手作りが主であり、柄の差込口につきまして定まった規格は設定されておりません。
何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 19273327
2018-10-11
用途: 包丁の修理
飲食業

希望した水牛柄の商品がなかったため仕方なく購入しました。
取り敢えず使えていますが、どのくらい使えるのか少し不安に思っています。

対象商品 : 19273275
2018-06-23
用途: 台所用品の手入れ

20年以上使ってる船行包丁の柄が腐って口輪がスポスポになって危なっかしいので交換
中子が思いのほか薄くて差し替えた柄がブカブカだったので、隙間にボンドを充填して爪楊枝を数本叩き込んで使ってます
品質は何ら問題なしです

対象商品 : 19273257
2016-11-22
用途: 土佐黒打ち薄出刃の柄をすげ替え、瀬戸内の小魚の下ごしらえに使用中

錆痩せしていましたので楊枝を咬ませて固定し使用中、絶妙な手握りの締まりに満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする