正広ステン麺切 厚口片刃

正広ステン麺切 厚口片刃 - 正広正広ステン麺切 厚口片刃 - 正広

ステンの和包丁、手入れが楽です

刃渡り(mm)240種別麺切質量(g)355刃厚(mm)2.3材質(柄部)積層強化木材質(刃)メーカーオリジナルステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19274334#10636
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする