正広
正広作 ローズ ペテー
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
材質(刃)
日本鋼
材質(柄部)
天然木(ローズ)
厚さ(mm)
2
背厚(mm)
2
種別
ペテー
内容量
1個
注意
※鋼包丁なので、手入れをしないと錆びやすいです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19275348
#13402
225
64
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19275357
#13404
265
81
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください