正広
正広 間切り(片刃)サヤ付
(2件のレビュー)
水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様
サヤ付き
材質
ハガネ
背厚(mm)
3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19275585
#40931
135
250
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19275594
#40932
150
265
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください