曜日別特売

正広作 別撰 薄刃

正広作 別撰 薄刃 - 正広正広作 別撰 薄刃 - 正広
(1件のレビュー)

使うほどに手に馴染む本格仕上げの意匠性、切れ味は別格です。

種別薄刃内容量1個
注意
※鋼包丁なので、手入れをしないと錆びやすいです
全6種類を絞り込む
刃長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19277624#16238165
12,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19277642#16240195
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19277633#16239180
15,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
19277658#16241210
25,500
取扱い終了
19277667#16242225
25,000
取扱い終了
19277676#16243240
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19277633
2022-04-15
用途: 野菜を切る
その他業種

菜切り包丁送ってきたも物は刃厚が5.5mmあり切りにくいのと、重たい、刃の側面加工も
えぐり過ぎ最悪の商品です、菜切り包丁の使い易いのは刃厚が1.6mm以下ですくい角は0.3程度でよい、刃の切れは良い、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする