正広作MV-P 牛刀

正広作MV-P 牛刀 - 正広

プラスチック柄使用、衛生的

種別牛刀材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19278175#14310180
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278184#14311210
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278193#14312240
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
19278202#14313270
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278218#14314300
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278227#14410180
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278236#14411210
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278245#14412240
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278254#14413270
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278263#14414300
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278272#14510180
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278288#14511210
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278297#14512240
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278306#14513270
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278315#14514300
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278324#14610180
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278333#14611210
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278342#14612240
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278358#14613270
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278367#14614300
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする