正広作MV-P 筋引

正広作MV-P 筋引 - 正広

プラスチック柄使用、衛生的

種別筋引材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス内容量1個
全8種類を絞り込む
刃長(mm)
色(柄)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19278376#14317240
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278385#14318270
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278394#14417240
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278403#14418270
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278412#14517240
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278428#14518270
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278437#14617240
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278446#14618270
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする