正広作MV-P 三徳

正広作MV-P 三徳 - 正広

プラスチック柄使用、衛生的

刃長(mm)165種別三徳材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19278534#14523
9,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278543#14623
9,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278552#14723
9,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする