曜日別特売

正広作MV-Pペテー

正広作MV-Pペテー - 正広

プラスチック柄使用、衛生的

材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
種別
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19278568#14304150ペテ-
8,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278577#14402120ペテ-
6,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278586#14404150ペテ-
8,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278595#14504150ペテ-
8,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278604#14602120ペテ-
6,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278613#14604150ペテ-
8,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278622#14302120ペテー
6,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278638#14502120ペテー
6,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278647#14702120ペテー
6,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278656#14704150ペテー
8,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする