正広
正広作MV-P筋引
プラスチック柄使用、衛生的
種別
筋引
材質(柄部)
エラストマー樹脂
色(柄)
黄
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19278717
#14717
240
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19278726
#14718
270
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください