デリパン 食パンスライサーガイド

デリパン 食パンスライサーガイド - パール金属デリパン 食パンスライサーガイド - パール金属
(1件のレビュー)

ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!

材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー質量(g)243寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584594D-600
1,600
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584594
2022-02-22
用途: 食パンのスライス時
その他業種

使用していたものが壊れたので購入しましたが、購入したスライサーの方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする