パール金属
NEWシンプルベーシック 穴あき三徳包丁160
(1件のレビュー)
中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。
刃長(mm)
160
刃部加工
穴あき
材質
オールステンレス
質量(g)
113
全長×幅W(mm)
295×45
背厚(mm)
約1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25893568
F-2186
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください