片岡製作所
マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀
時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。
刃渡り(mm)
210
材質
刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/抗菌剤入りポリプロピレン樹脂(耐熱温度130℃)
全長(mm)
325
質量(g)
110
背厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29934144
MCG-W
ホワイト
9-0337-0706
6-0309-0706
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
29934153
MCG-P
ピンク
9-0337-0707
6-0309-0707
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
29934162
MCG-M
ブルー
9-0337-0708
6-0309-0708
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
29934178
MCG-Y
イエロー
9-0337-0709
6-0309-0709
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
29934187
MCG-G
グリーン
9-0337-0710
6-0309-0710
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください