CAPTAIN STAG
キャンピング折込包丁
全長(mm)
(約)285
刃長(mm)
115
収納時寸法(mm)
(約)45×15×153
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30973766
M-8056
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください