エスコ
4丁 包丁・はさみセット
エスコ品番
EA912HB-16
セット内容
ペティナイフ(刃長130mm)、洋包丁(刃長180mm)、三徳包丁(刃長180mm)、料理バサミ(全長205mm)、ナイフブロック(100×155×245(H)mm)
材質
包丁・はさみの刃:特殊ステンレス鋼、包丁柄:POM樹脂、はさみ柄:POM樹脂、ブロック:カバ材
質量(g)
800
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50412118
EA912HB-16
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください