エスコ
175mm 三徳包丁
抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能
使用後は、水気を取って保管して下さい。
用途
和洋の料理に対応のバランス刀身
刃長(mm)
175
エスコ品番
EA912JB-2A
全長(mm)
300
材質(刃)
特殊ステンレスMV鋼
材質(ハンドル)
アセタール・コポリマー樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50412653
EA912JB-2A
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください