曜日別特売

Nyammy ねこのフルーツナイフ

Nyammy ねこのフルーツナイフ - 貝印
(1件のレビュー)

果物を切ったり皮を剥くのに最適な刃の向きと握りやすい柄の角度を追求しました。
刃の出し入れがスムーズで扱いやすい安全なサヤ付きです。
刃体はお手入れのしやすいノンスティックコーティング。
ネコの足跡が1cm刻みになっていて、切る際の目安になります。

寸法(mm)240×32×12質量(g)54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55885348DH2722
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55885348
2024-01-18
用途: 料理
卸売・小売業

黒い刃に猫の絵がついているかわいらしいフルーツナイフです。
とても軽く、とても薄く、今まで使っていたものがいかに古くて重かったのかと思いました。
もちろん切れ味はとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする