ノーブランド
フレスカ ステンレス三徳包丁
握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。
刃長(mm)
165
材質
(刀身)ステンレス刃物鋼
全長(mm)
285
品番
TS-S165FA
質量(g)
98
刃幅(mm)
最大45
板厚(mm)
1.5
材質(ハンドル)
ABS樹脂(耐熱温度80℃)
柄幅(mm)
最大30
アズワン品番
64-4069-13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59653983
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください