冷凍・パン切り兼用包丁

冷凍・パン切り兼用包丁 - TAKAGI(高儀)冷凍・パン切り兼用包丁 - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)

ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。

用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。刃長(mm)185材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂全長(mm)315アズワン品番64-4069-27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59654175TS-PA185A
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59654175
2021-05-04
用途: 調理

この手の包丁、いい加減なものも多い。この製品は、ちゃんと刃がついていたよ。

対象商品 : 59654175
2017-08-02
用途: パンを切る
戸田本町さくら草保育園医療・福祉・介護関連業

とても切り易いようです。でもよく切れるので、指を切らないように注意して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする