曜日別特売

関孫六 匠創 ディンプル三徳

関孫六 匠創 ディンプル三徳 - 貝印関孫六 匠創 ディンプル三徳 - 貝印
(4件のレビュー)

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。
KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。

刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1220-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62972087AB5157
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 料理用
その他業種

切れ味が良く手早く軽くカット出来ます。購入して良かったと思います。

対象商品 : 62972087
2019-06-14
用途: 家庭での料理
サービス業

この価格で切れ味バツグン。
嫁も軽く使い勝手が良いと感心しております。

1が参考にしています
2019-09-12
用途: 通常料理に!
製造業

軽くて良く切れるので、嫁さんかなり喜んでます。
かなりオススメですね^_^

対象商品 : 62972087
2020-02-18
用途: 食材のカット

和包丁を使っていて 柄が木なので腐ってきて柄の取り替えが面倒なので ステンレス包丁に替えたが 切れが悪くトマトに食いつかなくてすべって 切れないので疲れる 今は以前の和包丁を使っているがこちらが良く切れて楽

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする