TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀

TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀 - TKG

13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。
複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。
ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。

材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65977887-1831017026-0304-13019-0308-0201
11,600
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
65977896-2133518026-0304-13029-0308-0202
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
65977905-243652402.26-0304-13039-0308-0203
16,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
65977914-274052902.56-0304-13049-0308-0204
20,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
65977923-3043533036-0304-13059-0308-0205
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
65977932-3346535036-0304-13069-0308-0206
25,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする