鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 万能包丁

鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 万能包丁 - 池内刃物鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 万能包丁 - 池内刃物鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 万能包丁 - 池内刃物鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 万能包丁 - 池内刃物鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 万能包丁 - 池内刃物

錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。
刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。
グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。
また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。

用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。材質V金10号ステンレス材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23内容量1丁
注意
※冷凍食品には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7367499245-V30-105105
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
7367500845-V30-120120
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
7367501745-V30-150150
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする