鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁

鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 - 池内刃物鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 - 池内刃物鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 - 池内刃物鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 - 池内刃物鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 - 池内刃物
(1件のレビュー)

錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。
刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。
グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。
また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。

用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。材質V金10号ステンレス材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23内容量1丁
注意
※冷凍食品には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7367502645-V31-9090
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
7367503545-V31-105105
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
7367504445-V31-120120
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73675044
2018-07-06
用途: 料理

v金でこの値段は安いと思い購入しましたが、かなり歪みがあり砥石がまともに当りませんでした。なので叩いて歪みを直して研ぎ直しました。かなり疲れた。そしてだいぶ小さくなりました。細かな歪みはあって当然でしょうが、ここまで歪んでる包丁は初めて見ました。素材が良いだけに残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする