曜日別特売

毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165

毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165 - パール金属毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165 - パール金属毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165 - パール金属
(3件のレビュー)

芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。
刃先の耐腐食性・耐久性が向上。
切れ味・永切れ性の向上。

刃長(mm)165仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)297板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108518F-2349
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 日常調理

購入時の刃付けはまずまず満足してます。刃厚が有り少々重たく感じるのと、柄が滑りやすいのが改善されると、もっと良くなる。まずは使い込んでみたいと思います。

対象商品 : 74108518
2022-07-25
用途: 毎日の生活
その他業種

思っていた通り、切れ味が普通の包丁と全然違います。
少し重さが最初は気になりましたが、その重さで力を入れずに切れます。
お値段以上のものです。買ってよかったです。

対象商品 : 74108518
2019-01-26
用途: 調理
サービス業

燕三条の会社の製品であればきっと良いもの?と、現物を見ないで注文。届いた物がメイドインチャイナと知ってがっかり!でも、切れ味はなかなかの物。柄も握りやすい形状と質感。刃の部分とのバランスも良いので疲れにくい。ただし林檎の皮むき等には刃の幅が有りすぎ。同じシリーズの小型のものも揃えようかと迷っている。今まで切れない刃物での調理によってストレスが溜まっていた・・・これからはこの包丁で解放されるのは嬉しいこと。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする