パール金属
毘雄 ダマスカス67層洋包丁180
芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。
刃先の耐腐食性・耐久性が向上。
切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)
180
仕様
刃角度:15°~18°設定
材質
ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
形状
両刃
全長(mm)
310
板厚(mm)
ブレード:2.5
硬度HRC
60+-2(熱処理後芯材硬度)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74108527
F-2350
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください