毘光 ステンシャープ三徳包丁165

毘光 ステンシャープ三徳包丁165 - パール金属毘光 ステンシャープ三徳包丁165 - パール金属
(4件のレビュー)

全面ステンレスなので衛生的に使用できます。
刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。

刃長(mm)165仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108615F-2374
1,500
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74108615
2024-04-22
用途: 調理用として
卸売・小売業

持ち手まで一体成型と思いきや、持ち手は刃の部分を両側から挟んでそれっぽくしている物でした。金額から考えたらしょうがないかという感じです。皆さん持ち手まで一体成型のものをお考えならば買わないほうがいいですね。

対象商品 : 74108615
2023-01-15
用途: 汚れにくい
豊泉工業建設業・工事業

使いやすい、切れ味いい
すぐ洗える楽に切れる洗いやすい

対象商品 : 74108615
2021-11-21
用途: 炊事

何も思わずに、古い先の欠けた包丁を使ってて、刺身を切ったら魚肉切り面が....で、買い替えたらスパッと美味しい刺身やステーキが味わえます(笑)!!

対象商品 : 74108615
2020-02-17
用途: 家庭での調理
医療・福祉・介護関連業

安くて大きさも使いよくて、たいへん重宝しています! 切れが悪くなって研いでもなかなか…なので、この価格なら買い替えも苦ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする