関兼常
青鋼 本割込 口金付黒合板柄 三徳
日立金属性の最高級炭素鋼「青紙2号」を採用したステン割込包丁
抜群の切れ味と長切れすることが大きな特徴の優れた包丁です
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:青紙2号、炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
質量(g)
200
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00131873
KC-123
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください