関兼常
粉末ハイス鋼 三徳
驚異的な硬度(HRC:62)と耐摩耗性に優れるステンレス鋼「粉末ハイス鋼 スーパーゴールド2」を芯金に割り込み、鋭い切れ味を長続き
しかも錆に強いステン三層鋼包丁です
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:スーパーゴールド2、SUS410(三層鋼)
全長(mm)
295
質量(g)
170
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00131925
KC-133
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください