関兼常
口金付 鎚目VG-1 三徳
鎚目の凸凹は、食材が包丁にくっつかない役割を果たします
鋭い切れ味のステンレス特殊鋼V金I号を挟み込んだステン三層鋼包丁
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:VG-1ステンレス SUS410(三層鋼)
全長(mm)
285
質量(g)
150
口金
ステンレス
材質(柄部)
合板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00131968
KC-943
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
00131943
KC-942
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください