関兼常
名匠兼常作 口金付 本割込DPゴールド 黒合板柄 三徳
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)
285
質量(g)
150
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00132108
KC-142
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください