曜日別特売

名匠兼常作 口金付 本割込DP 赤合板柄 剣型

名匠兼常作 口金付 本割込DP 赤合板柄 剣型 - 関兼常名匠兼常作 口金付 本割込DP 赤合板柄 剣型 - 関兼常

鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています

刃渡り(mm)180材質鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)150口金ステンレス材質(柄部)赤合板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132144KC-147
10,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする