関兼常
名匠兼常作 口金付 本割込DP 赤合板柄 三徳
鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)
290
質量(g)
150
口金
ステンレス
材質(柄部)
赤合板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00132178
KC-148
¥
10,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください