関兼常
名匠兼常作 口金付 本割込 赤合板柄 剣型
鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます
信頼のロングセラー包丁です
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)
305
質量(g)
135
材質(柄部)
赤合板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00132284
KC-313
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください