関兼常
兼常作 本割込DPゴールド 黒合板柄 剣型
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金2号を挟み込んだステン本割込包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:VG2ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)
305
質量(g)
105
材質(柄部)
黒合板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00132467
KC-318
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください