関兼常
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
材質
鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00133928
E08
120
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
00133946
E09
150
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください