関兼常
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
材質
鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00133989
E15
240
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
00134068
E16
270
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
00134086
E17
300
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください