関兼常
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 洋出刃
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
材質
鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00134113
E18
210
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
00134147
E19
240
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
00134174
E20
270
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
00134208
E21
300
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください