関兼常
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 三徳
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)
全長(mm)
300
質量(g)
146
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00134226
E22
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください