関兼常
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
材質
鋼材:NKS32(全鋼)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00134409
KC-707
120
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
00134436
KC-708
150
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください