源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 骨スキ

源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 骨スキ - 関兼常源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 骨スキ - 関兼常

研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです

刃渡り(mm)150材質鋼材:NKS32(全鋼)全長(mm)270口金ステンレス材質(柄部)黒合板内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00134488KC-710150
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
00134454KC-709160
8,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00134454KC-70946688286150mmKC-709 源兼正 ペティー 源兼正 46688286源兼正 ペティー源兼正1丁
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする