関兼常
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
材質
鋼材:NKS32(全鋼)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00134524
KC-711
210
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
00134576
KC-712
240
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
00134594
KC-713
270
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
00134619
KC-714
300
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください