関兼常
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 洋出刃
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
材質
鋼材:NKS32(全鋼)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00134646
KC-715
240
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
00134673
KC-716
270
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
00134716
KC-717
300
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
00134777
KC-719
210
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください