関兼常
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 牛刀
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
材質
鋼材:AUS-8(ステンレス)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00134804
KC-721
180
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
00134838
KC-722
210
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
00134865
KC-723
240
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
00134908
KC-724
270
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
00134926
KC-725
300
¥
18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください