関兼常
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 筋引
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
材質
鋼材:AUS-8(ステンレス)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00135014
KC-728
240
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
00135048
KC-729
270
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください